Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR57 Claw Hammer 16 unssia sileä lasikuitu | AE2NRB

WESTWARD 4YR57 Claw Hammer 16 unssin sileä lasikuitu

Varastossa
Tuote: AE2NRB Malli: 4YR57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1"
KahvaLasikuitu
PäämateriaaliKarkaistu hiiliteräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus13 "
TyyppiRip Claw

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4YR57 on 2DBP9: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaTyyppiHinta
WESTWARD 4YR58 Hammer Rip pyöreä pinta | AE2NRC 4YR58LasikuituRip Claw€25.37
WESTWARD 4YR60 Hammer Wood Rip | AE2NRE 4YR60hikkoripuuLepää rauhassa€15.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR57 Claw Hammer 16 unssin sileä lasikuitu
€20.33 / yksikkö