Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR59 Hammer Wood Claw | AE2NRD

WESTWARD 4YR59 Hammer Wood Claw

Varastossa
Tuote: AE2NRD Malli: 4YR59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClaw Hammer
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1"
Kahvahikkoripuu
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus13 "
TyyppiKynsiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 39CF09 kynsisara 13 tuuman pituinen teräs 16 unssia | AH8YPR 39CF091.1rikkoutumaton16.013€56.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR59 Hammer Wood Claw
€28.35 / yksikkö