Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16250.050.0001 Siipimutteri, 1/2-13 kierrekoko, tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 5 pk | CD2KWD 41VA27

FABORY U16250.050.0001 Siipimutteri, 1/2-13 kierrekoko, tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 5 pk

Varastossa
Tuote: CD2KWD Malli: U16250.050.0001Ristiviite: 41VA27 / 177M04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelysinkki
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.87 - 1 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli1.81 "- 1.94"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1638

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16250.050.0001 Siipimutteri, 1/2-13 kierrekoko, tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 5 pk
€4.44 /pakkaus