Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR50 liimapuikkoja - 100 kpl pakkaus | AE2NQZ

WESTWARD 4YR50 liimapuikkoja - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2NQZ Malli: 4YR50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulaliimapuikko
Käyttöaika30 - 60 sek.
Halkaisija7 / 16 "
Pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3506910000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yleiskäyttöinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR50 liimapuikkoja - 100 kpl pakkaus
€107.44 /pakkaus