Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR40 Clutch Style 1/2 Inch Pipe Clamp | AE2NQV

WESTWARD 4YR40 kytkintyyppinen 1/2 tuuman putkikiinnike

Varastossa
Tuote: AE2NQV Malli: 4YR40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen tyyli 1/2 "putkikiinnike
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/2
Kahva materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR40 kytkintyyppinen 1/2 tuuman putkikiinnike
€17.35 / yksikkö