KERN AND SOHN EFC-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: LED-segmentit , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg, lb, unssi, PCS , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPunnitusalustan mitatlineaarisuusTyölavan syvyysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta (ei alv)
A
EFC 30K-3
X x 400 300 124 mm+/-0.004 kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€445.01
B
EFC 60K-3
X x 400 300 124 mm+/-0.01 kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€445.01
C
EFC 60K-3L
X x 500 400 120 mm+/-0.01 kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g€481.09
D
EFC 100K-3
X x 500 400 120 mm+/-0.02 kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€481.09
E
EFC 30K-3L
X x 500 400 120 mm+/-0.004 kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€481.09
F
EFC 100K-3L
X x 600 500 140 mm+/-0.02 kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€565.28
G
EFC 300K-2
X x 600 500 140 mm+/-0.04 kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€577.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?