Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4UZY8 Auto Dark -hitsauskypärä 10 musta | AD9UQA

WESTWARD 4UZY8 Auto Dark Hitsauskypärä 10 Musta

Varastossa
Tuote: AD9UQA Malli: 4UZY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetAnaloginen
Akun tyyppiAurinkokennot
VäriMusta
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävyVarjo 10
MateriaaliNylon
Valokaariantureiden määrä2
Levyn korkeus3-9 / 16 "
Levyn leveys4-5 / 16 "
VirtalähdeAurinko-
Katselualue3.82 "x 1.85"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiVäriMateriaaliVirtalähdeHinta
WESTWARD 22XX36 Auto Dark Hitsauskypärä 10 Harmaa | AB7GFB 22XX36AurinkokennotHarmaaIskunkestävä nailonAurinko-€153.80
WESTWARD 22XX37 Auto Dark -hitsauskypärä 10 sininen | AB7GFC 22XX37AurinkokennotsininenIskunkestävä nailonAurinko-€153.80
WESTWARD 22XX38 Auto Dark -hitsauskypärä 10 punainen | AB7GFD 22XX38AurinkokennotpunainenIskunkestävä nailonAurinko-€153.80
WESTWARD 22XX39 Automaattinen tumma hitsauskypärä 4 ja 9-13 harmaa | AB7GFE 22XX39Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliHarmaaIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€124.60
WESTWARD 22XX40 Auto Dark -hitsauskypärä 4 ja 9-13 Sininen / musta | AB7GFF 22XX40Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliSininen / MustaIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€133.39
WESTWARD 22XX41 Auto Dark -hitsauskypärä 4 ja 9-13 Punainen / musta | AB7GFG 22XX41Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliPunainen / MustaIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€139.76
WESTWARD 22XX42 -automatiikkakypärä 4 ja 9-13 Punainen / sininen | AB7GFH 22XX42Aurinkokennot, (2) AAA-alkaliPunainen / sininenIskunkestävä nailonAkku ja aurinko€139.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UZY8 Auto Dark Hitsauskypärä 10 Musta
€131.04 / yksikkö