HUBBELL PREMISE WIRING VS76 Rack Mount Pystysuora W-portti | AF7TKE 22LW42

HUBBELL PREMISE WIRING VS76 telineeseen asennettava pystysuuntainen W-portti

Varastossa
Tuote: AF7TKE Malli: VS76Ristiviite: 22LW42

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRack Mount
Syvyys10.5 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus38.25 "
KuormitusluokitusEi arvioitu
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
AsennustyyliPystykanava
Rack-yksiköt2
Leveys568654 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.5825
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING VS73 Rack Mount Pystysuora 2 yksikköä AF7TKD 22LW41 VS73€422.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING VS76 telineeseen asennettava pystysuuntainen W-portti
€688.76 / yksikkö