Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRV7 I -palkkitaso 24 tuuman alumiinia | AD8UNV

WESTWARD 4MRV7 I Beam Level Alumiini 24 tuumaa Top Read

Varastossa
Tuote: AD8UNV Malli: 4MRV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus0.001
Värisininen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä4
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Ylimmän tason tason injektiopullon ikkuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4MRV8 I -palkkitaso alumiinia 48 tuumaa | AD8UNW 4MRV848 "€43.23
WESTWARD 4MRW5 I Palkkitason alumiini 24 tuumaa | AD8UPC 4MRW524 "€24.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRV7 I Beam Level Alumiini 24 tuumaa Top Read
€18.15 / yksikkö