Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LYC7 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 14 mm 6 pistettä | AD8RTJ

WESTWARD 4LYC7 Flex Impact Socket 1/4 tuuman veto 14 mm 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AD8RTJ Malli: 4LYC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1 31 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKokoHinta
WESTWARD 4LYC2 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 pistettä | AD8RTD 4LYC2SAE1 / 4 "€9.23
WESTWARD 4LYC4 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 11 mm 6 pistettä | AD8RTF 4LYC4metrinen11€9.83
WESTWARD 4LYC5 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 12 mm 6 pistettä | AD8RTG 4LYC5metrinen12 "€10.08
WESTWARD 4LYC8 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 15 mm 6 pistettä | AD8RTK 4LYC8metrinen15mm€3.92
WESTWARD 4LYD1 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5.5 mm 6 pistettä | AD8RTM 4LYD1metrinen5.5mm€3.39
WESTWARD 4LYD3 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 6 pistettä | AD8RTP 4LYD3metrinen5"€1.33
WESTWARD 4LYD4 joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 6 mm 6 pistettä | AD8RTQ 4LYD4metrinen6€3.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LYC7 Flex Impact Socket 1/4 tuuman veto 14 mm 6 pistettä
€10.29 / yksikkö