Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LYA2 Impact Socket 1/4 tuuman Drive 6mm 6pts | AD8RRU

WESTWARD 4LYA2 Iskukanta 1/4 tuuman Drive 6mm 6ps

Varastossa
Tuote: AD8RRU Malli: 4LYA2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1 31 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko6
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 4LXV7 Iskupistoke 1/4 tuuman asema 1/2 tuuman 6 pistettä | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "SAE1 / 2 "Syvä€3.95
WESTWARD 4LXV8 iskutulppa 1/4 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 pistettä | AD8RND 4LXV81-11 / 16 "SAE1 / 4 "Syvä€3.95
WESTWARD 4LXV9 iskuhylsy 1/4 tuuman asema 10 mm 6 pistettä | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "metrinen10Syvä€5.67
WESTWARD 4LXW1 iskutulppa 1/4 tuuman asema 11/32 tuumaa 6 pistettä | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "SAE11 / 32 "Syvä€4.59
WESTWARD 4LXW2 iskuhylsy 1/4 tuuman asema 11 mm 6 pistettä | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "metrinen11Syvä€1.23
WESTWARD 4LXW3 iskuhylsy 1/4 tuuman asema 12 mm 6 pistettä | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "metrinen12 "Syvä€4.82
WESTWARD 4LXW4 iskuhylsy 1/4 tuuman asema 13 mm 6 pistettä | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "metrinen13Syvä€5.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LYA2 Iskukanta 1/4 tuuman Drive 6mm 6ps
€3.53 / yksikkö