Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LXF7 Flex Impact Socket 1/2 tuuman Drive 3/4in 6pts | AD8RJU

WESTWARD 4LXF7 Flex Impact Socket 1/2 tuuman vetolaite 3/4 tuumaa 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AD8RJU Malli: 4LXF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 4LXD3 joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6 pistettä | AD8RHW 4LXD32 9 / 16 "1"€27.18
WESTWARD 4LXD4 joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 pistettä | AD8RHX 4LXD42 9 / 16 "1 / 2 "€21.38
WESTWARD 4LXD5 joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 11/16 tuumainen 6 pistettä | AD8RHY 4LXD52 9 / 16 "11 / 16 "€20.28
WESTWARD 4LXD6 joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1-1 / 16 tuumainen 6pt | AD8RHZ 4LXD62 9 / 16 "1-1 / 16 "€38.40
WESTWARD 4LXD7 joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1-1 / 4 tuumaa 6 pistettä | AD8RJA 4LXD72 53 / 64 "1.25 "€42.54
WESTWARD 4LXD8 joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 1-1 / 8tuumaa 6kpl | AD8RJB 4LXD82 49 / 64 "1.125 "€36.47
WESTWARD 4LXD9 joustava iskuhylsy 1/2 tuuman asema 13/16 tuumaa 6 pistettä | AD8RJC 4LXD92 9 / 16 "13 / 16 "€24.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LXF7 Flex Impact Socket 1/2 tuuman vetolaite 3/4 tuumaa 6 pistettä
€25.50 / yksikkö