Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LVR8 Tyhjennyslapa 30 tuuman kahva 6 tuuman terä | AD8RAC

WESTWARD 4LVR8 Tyhjennyslapio 30 tuuman kahva 6 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AD8RAC Malli: 4LVR8
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
€50.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyslasta
Terän pituus16 "
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys6"
Mitata14 ga.
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliAsh
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 12V172 Drain Spade 27 tuuman kahva 5-3 / 4 tuuman terä | AA4NDG 12V17214 "5.75 "27 "LasikuituD-kahva€72.82
WESTWARD 12V173 Tyhjennyslapa 46-3 / 4 tuuman kahva 5-3 / 4 terä | AA4NDH 12V17314 "5.75 "46.75 "LasikuituSuoraan€37.60
WESTWARD 4LVR6 Drain Spade 27 tuuman kahva 6 tuuman terä | AD8RAA 4 LVR614 "6"27 "Lasikuitu polypropeenista valmistettu ulkotakkiD-kahva, ergonominen€43.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LVR8 Tyhjennyslapio 30 tuuman kahva 6 tuuman terä
€50.95 / yksikkö