Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12V173 Tyhjennyslapa 46-3 / 4 tuuman kahva 5-3 / 4 terä | AA4NDH

WESTWARD 12V173 Tyhjennyslapio 46-3/4 tuuman kahva 5-3/4 terä

Varastossa
Tuote: AA4NDH Malli: 12V173
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
€37.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyslasta
Terän pituus14 "
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys5.75 "
Mitata14 ga.
kahvan pituus46.75 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)5.11
Laivan pituus (cm)155.27
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 12V172 Drain Spade 27 tuuman kahva 5-3 / 4 tuuman terä | AA4NDG 12V17214 "5.75 "27 "LasikuituD-kahva€80.75
WESTWARD 4LVR6 Drain Spade 27 tuuman kahva 6 tuuman terä | AD8RAA 4 LVR614 "6"27 "Lasikuitu polypropeenista valmistettu ulkotakkiD-kahva, ergonominen€43.73
WESTWARD 4LVR8 Tyhjennyslapa 30 tuuman kahva 6 tuuman terä | AD8RAC 4 LVR816 "6"30 "AshD-kahva€50.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12V173 Tyhjennyslapio 46-3/4 tuuman kahva 5-3/4 terä
€37.60 / yksikkö