Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 12V172 Drain Spade 27 tuuman kahva 5-3 / 4 tuuman terä | AA4NDG

WESTWARD 12V172 Tyhjennyslapio 27 tuuman kahva 5-3/4 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AA4NDG Malli: 12V172
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
€80.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyslasta
Terän pituus14 "
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys5.75 "
Mitata14 ga.
kahvan pituus27 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)110.74
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 12V173 Tyhjennyslapa 46-3 / 4 tuuman kahva 5-3 / 4 terä | AA4NDH 12V17314 "5.75 "46.75 "LasikuituSuoraan€37.60
WESTWARD 4LVR6 Drain Spade 27 tuuman kahva 6 tuuman terä | AD8RAA 4 LVR614 "6"27 "Lasikuitu polypropeenista valmistettu ulkotakkiD-kahva, ergonominen€43.73
WESTWARD 4LVR8 Tyhjennyslapa 30 tuuman kahva 6 tuuman terä | AD8RAC 4 LVR816 "6"30 "AshD-kahva€50.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 12V172 Tyhjennyslapio 27 tuuman kahva 5-3/4 tuuman terä
€80.75 / yksikkö