Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LGT6 Säädettävä käsikalvain 1 1/16-1 3/16 10 High Speed ​​Steel | AD8PFY

WESTWARD 4LGT6 säädettävä käsikalvain 1 1/16-1 3/16 10 nopea teräs

Varastossa
Tuote: AD8PFY Malli: 4LGT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä teräleikkuri
Terän tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Murtoluku1-1/16 - 1-3/16"
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10 "
VarsiSuoraan
Varren tyyppiSuoraan
kokovalikoima1-1/16" to 1-3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuMateriaaliKokonaispituuskokovalikoimaHinta
WESTWARD 4LGR4 Säädettävä käsisalaisin 3 / 8-13 / 32 4 3/4 nopea teräs | AD8PFL 4LGR43/8 - 13/32 "High Speed ​​Steel4.75 "3/8 "- 13/32"€32.63
WESTWARD 4LGR5 Säädettävä käsijyrsin 13 / 32-7 / 16 5 pikateräs | AD8PFM 4LGR513/32 - 7/16 "High Speed ​​Steel5"13/32 "- 7/16"€8.37
WESTWARD 4LGR6 Säädettävä käsijyrsin 7/16-15/32 5 1/4 Pikateräs | AD8PFN 4LGR67/16 - 15/32 "High Speed ​​Steel5.25 "7/16 "- 15/32"€33.38
Säädettävä WESTWARD 4LGR7 -jyrsin 15 / 32-17 / 32 5 1/2 nopea teräs | AD8PFP 4LGR715/32 - 17/32 "High Speed ​​Steel5.5 "15/32 "- 17/32"€36.93
WESTWARD 4LGR9 Säädettävä käsijyrsin 19 / 32-21 / 32 6 1/4 suurnopeusteräs | AD8PFR 4LGR919/32 - 21/32 "High Speed ​​Steel6.25 "19/32 "- 21/32"€40.11
Säädettävä WESTWARD 4LGT1 -murskain 21 / 32-23 / 32 6 3/4 nopea teräs | AD8PFT 4LGT121/32 - 23/32 "High Speed ​​Steel6.75 "21/32 "- 23/32"€45.02
Säädettävä WESTWARD 4LGT2 -murskain 23 / 32-25 / 32 7 nopea teräs | AD8PFU 4LGT223/32 - 25/32 "High Speed ​​Steel7"23/32 "- 25/32"€49.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LGT6 säädettävä käsikalvain 1 1/16-1 3/16 10 nopea teräs
€77.57 / yksikkö