Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND BHR-8 -ilmaletkutyökalun tasapainotustyökalu 0.9-1.7 lb | AB4LRW 1YTG7

INGERSOLL-RAND BHR-8 ilmaletkutyökalun tasapainotustyökalu 0.9-1.7 Lb

Varastossa
Tuote: AB4LRW Malli: BHR-8Ristiviite: 1YTG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletkutyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus4.25ft.
KaapelimateriaaliNailonletku
Työkalujen punnitsemiseen0.9-1.7 paunaa
KoteloAlumiini
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys4.125 "
Kokonaiskorkeus11.75 "
kokonaisleveys5.75 "
Kelan paino2.6 lb
Jännityksen säätöKädenuppi kelattava jousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta
INGERSOLL-RAND BHR-15 -ilmaletkutyökalun tasapainotustyökalu 1.5-3.3 paunaa AB4LRX 1YTG8 BHR-151.5-3.3 paunaa2.6 lb€414.89
INGERSOLL-RAND BHR-25 -ilmaletkutyökalun tasapainotustyökalu 2.6-5.5 lb | AB4LRY 1YTG9 BHR-252.6-5.5 paunaa2.9 lb€422.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND BHR-8 ilmaletkutyökalun tasapainotustyökalu 0.9-1.7 Lb
€434.99 / yksikkö