Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU71 -ilmaisin / jalusta AD8KVZ / AD8KVP | AD8KVN

WESTWARD 4KU71 Ilmaisin/pohjasarja AD8KVZ/AD8KVP

Varastossa
Tuote: AD8KVN Malli: 4KU71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaisin ja magneettinen pohjasarja
Takaisin tyyppiHeinäkuu
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 8 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
asteikko0.001 "
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU71 Ilmaisin/pohjasarja AD8KVZ/AD8KVP
€200.26 / yksikkö