Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19YD63 -akkujohto 4/0 -mittari 10 jalkaa musta | AG9EVP

WESTWARD 19YD63-akkukaapeli, 4/0, 10 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG9EVP Malli: 19YD63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun hyppyjohto
LiitäntämateriaaliKupari
Eristys tyyppiTPR
Pituus120 "
Maks. Vahvistimet302
Maks. Lämpötila150-astetta F
Maks. Jännite60V
Langan väriMusta
Langan koko4/0 g.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0699
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. VahvistimetLangan väriLangan kokoHinta
WESTWARD 19YD39 -akkujohto 8-mittari 10 jalkaa musta | AG9EUP 19 YD39120 "24Musta8 ga.€12.63
WESTWARD 19YD40 -akkujohto 8-mittari 25 jalkaa musta | AG9EUQ 19 YD40300 "24Musta8 ga.€45.71
WESTWARD 19YD41 -akkujohto 8 Gauge 100 jalkaa musta | AG9EUR 19 YD411200 "24Musta8 ga.€164.23
WESTWARD 19YD42 -akkujohto 6-mittari 10 jalkaa musta | AG9EUT 19 YD42120 "37Musta6 ga.€26.36
WESTWARD 19YD43 -akkujohto 6-mittari 25 jalkaa musta | AG9EUU 19 YD43300 "37Musta6 ga.€71.39
WESTWARD 19YD44 -akkujohto 6-mittari 100 jalkaa musta | AG9EUV 19 YD441200 "37Musta6 ga.€256.08
WESTWARD 19YD45 -akkujohto 4-mittari 10 jalkaa musta | AG9EUW 19 YD45120 "60Musta4 ga.€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19YD63-akkukaapeli, 4/0, 10 jalkaa musta
€190.77 / yksikkö