WESTWARD 4KTV8 -aluslevy 40 gallonaa L 41 47/64 tuumaa | AD8KRR

WESTWARD 4KTV8 osien aluslevy 40 gallonaa L 41 47/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KRR Malli: 4KTV8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminenJauhemaalattu 18-mittariteräs
Kantavuus199.8 paunaa
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)10-39/64
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus41 45 / 64 "
kokonaisleveys20.5 "
Pumpun koko0.058HP, 316GPH @ 1 / 3Ft
säiliön tilavuus40 gal.
Tank korkeus10-5 / 8 tuumaa
Säiliön pituus43 sisään.
Säiliön leveys20-1 / 2 tuumaa
TyyppiIlmainen pysyvä
Jännite120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 4KTV6 -aluslevy 20 gallonaa L 31 x W 21 In AD8KRP 4KTV6Jauhemaalattu 20-mittariteräs100 lb34.5 "28 13 / 64 "19 "€307.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KTV8 osien aluslevy 40 gallonaa L 41 47/64 tuumaa
€447.29 / yksikkö