WESTWARD 4KTV6 -aluslevy 20 gallonaa L 31 x W 21 In AD8KRP

WESTWARD 4KTV6 osien aluslevy 20 gallonaa P 31 x L 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KRP Malli: 4KTV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminenJauhemaalattu 20-mittariteräs
Kantavuus100 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)10-13/32
Kokonaiskorkeus34.5 "
Kokonaispituus28 13 / 64 "
kokonaisleveys19 "
Pumpun koko0.035HP, 264GPH @ 1 / 2Ft
säiliön tilavuus20 gal.
Tank korkeus10-7 / 16 tuumaa
Säiliön pituus30 sisään.
Säiliön leveys20-5 / 8 tuumaa
TyyppiIlmainen pysyvä
Jännite120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 4KTV8 -aluslevy 40 gallonaa L 41 47/64 tuumaa | AD8KRR 4KTV8Jauhemaalattu 18-mittariteräs199.8 paunaa35 "41 45 / 64 "20.5 "€447.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KTV6 osien aluslevy 20 gallonaa P 31 x L 21 tuumaa
€307.10 / yksikkö