ADVANTECH Lankakangaskoe, messinkikehys, #400 mesh -koko


Suodattaa
Kehysmateriaali: Messinki , Verkko koko: #400 , Verkkokokoalue: Loppu , Aukon koko: 38 mikronia , Kokonaissyvyys: 2" , Näytön materiaali: Messinki , Tyyppi: Kudotut lankaliinatestiseula , Johdon halkaisija: 0.03mm
TyyliMalliKehys sisäpuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
400BB8F
8"8"€283.33
B
400BB12I
12 "12 "€497.21

Lankakangaskoe, messinkikehys, #400 mesh -koko

Advantechin lankakankaasta valmistettuja testiseuloja käytetään laboratorioissa jauheiden ja nesteiden suodattamiseen testausta, luokittelua ja näytteenottoa varten. Näissä ASTM E11 -sertifioiduissa testiseuloissa on messingistä valmistetut kehykset, jotka tarjoavat erinomaisen korroosionkestävyyden ja kiillotetun ulkonäön. Ne mahdollistavat jopa 38 mikronin hiukkasten suodattamisen, ja niitä on saatavana ulkohalkaisijaltaan 8 ja 12 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?