Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KG67 letkunkorjaussarja uros / naaras 3/4 tuuman letku | AD8HBF

WESTWARD 4KG67 Letkun korjaussarja Uros/naaras 3/4 tuuman letku

Varastossa
Tuote: AD8HBF Malli: 4KG67

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun korjaussarja
YhteysGHT
Kytkimen kuvausMies Nainen
MateriaaliMessinki
Käytä3/4 "ID puutarhaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytäHinta
WESTWARD 4KG68 letkun korjaussarja uros / naaras 5/8 tuuman letku | AD8HBG 4 kg 685/8 "ID puutarhaletku€15.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KG67 Letkun korjaussarja Uros/naaras 3/4 tuuman letku
€16.34 / yksikkö