QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRHA-202BL Pick Rack 12d x 36w x 21h 15 Bins Blue | AA2EFQ 10E986

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-202BL keräilyteline 12p x 36v x 21k 15 laatikkoa, sininen

Varastossa
Tuote: AA2EFQ Malli: QPRHA-202BLRistiviite: 10E986

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse teline
Säiliön väriHarmaa
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus6"
Alustan tyyppiHylly
Altaan leveys6.625 "
Kapasiteetti hyllyä kohti80 lb
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus240 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus21 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys12 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSäiliön väriAltaan leveysLokeroiden kokonaismääräKapasiteetti hyllyä kohtiVäriKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRHA-201BL Pick Rack 12d x 36w x 21h 24 Bins Blue | AA2EFP 10E985 QPRHA-201BL21 "sininen4.125 "2480 lbHarmaa240 lb3€342.60
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRHA-207BL Pick Rack 12d x 36w x 21h 12 Bins Blue | AA2EFR 10E987 QPRHA-207BL21 "Harmaa8.375 "1280 lbsininen240 lb3€374.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRHA-209BL Pick Rack 12d x 36w x 21h 9 Bins Blue | AA2EFT 10E988 QPRHA-209BL21 "Harmaa11.125 "980 lbsininen240 lb3€372.05
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-201BL Pick Rack 12d x 36w x 60h 64 Bins Blue | AA2EFU 10E989 QPR-201BL60 "sininen4.125 "6450 lbHarmaa400 lb8€732.07
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-202BL Pick Rack 12d x 36w x 60h 40 Bins Blue | AA2EFV 10E990 QPR-202BL60 "sininen6.625 "4050 lbHarmaa400 lb8€756.59
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-209BL Pick Rack 12d x 36w x 60h 24 Bins Blue | AA2EFX 10E992 QPR-209BL60 "sininen11.125 "2450 lbHarmaa400 lb8€741.06
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-201BL Pick Rack 24d x 36w x 60h 128 Bins Blue | AA2EFY 10E993 QPRD-201BL60 "Harmaa4.125 "12850 lbsininen800 lb16€1,468.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-202BL keräilyteline 12p x 36v x 21k 15 laatikkoa, sininen
€377.72 / yksikkö