Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4CN92 jousikiinnitin 2 tuumaa 6 tuumaa pitkä tavallinen | AD6YUA

WESTWARD 4CN92 Jousipuristin 2 tuumaa 6 tuumaa pitkä tavallinen

Varastossa
Tuote: AD6YUA Malli: 4CN92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
Pituus6"
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Maks. Leuan avaaminen2"
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1782
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 3KB96 jousipuristin 2 tuuman luistamaton | AC9UJF 3KB96Korkean teknologian hartsi€6.05
WESTWARD 5A318 jousikiinnike 2 tuumaa 6 tuumaa pitkä poly | AE2YYC 5A318Kylmävalssattu teräs€8.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4CN92 Jousipuristin 2 tuumaa 6 tuumaa pitkä tavallinen
€6.23 / yksikkö