Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3KB96 jousipuristin 2 tuuman luistamaton | AC9UJF

WESTWARD 3KB96 Jousipuristin 2 tuumaa Liukumaton

Varastossa
Tuote: AC9UJF Malli: 3KB96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
KahvaValetut urat ergonomisessa muodossa
Pituus6"
MateriaaliKorkean teknologian hartsi
Maks. Leuan avaaminen2"
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 4CN92 jousikiinnitin 2 tuumaa 6 tuumaa pitkä tavallinen | AD6YUA 4CN92Kylmävalssattu teräs€6.23
WESTWARD 5A318 jousikiinnike 2 tuumaa 6 tuumaa pitkä poly | AE2YYC 5A318Kylmävalssattu teräs€8.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3KB96 Jousipuristin 2 tuumaa Liukumaton
€6.05 / yksikkö