Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4BY84 letkuliitin 12 tuumaa | AD6WEF

WESTWARD 4BY84 letkupiiska 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEF Malli: 4BY84
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
€11.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
Yhteys1/8 "MNPT
Koko12 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMateriaaliMax. PainepistorasiaKokoTyöpaineHinta
WESTWARD 15F204 -rasvapistooliletku 12 tuumaa | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€34.31
WESTWARD 15F205 18 tuuman rasvapistooliletku | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€37.73
WESTWARD 21EM33 Rasvapistooliletku 1/8 tuumaa | AB6GAY 21 EM331/8 NPT (M)Termoplastinen, teräs10000 psi1/8 NPT (M)--€20.29
WESTWARD 4BY77 letkuliitin 12 tuumaa | AD6WDY 4 BY77-Nylon punos / kumi--12 "L3500 PSI€6.90
WESTWARD 4BY78 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WDZ 4 BY78-Nylon punos / kumi--18 "L3500 PSI€8.94
WESTWARD 4BY79 12 tuuman letkuruuvi | AD6WEA 4 BY79----12 "3500 PSI€7.89
WESTWARD 4BY80 letkuliitin 18 tuumaa | AD6WEB 4 BY80----18 "L3500 PSI€9.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4BY84 letkupiiska 12 tuumaa
€11.24 / yksikkö