STAFFORD MFG Ratkaisusarja, kaksiosaiset jaetut kierrepannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Arvosana: 1215 , Materiaali: Teräs , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Matala profiili
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveys
A
HUB8L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L008C
1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L008F
1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L012C
3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L012F
3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L010C
5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "
Tarjouspyyntö
A
HUB8L010F
5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "
Tarjouspyyntö

Ratkaisusarja, kaksiosaiset jaetut kierrepannat

Stafford Manufacturing Solution -sarjan kaksiosaiset jaetut kierteiset napakaulukset koostuvat kahdesta erillisestä osasta, jotka voidaan liittää yhteen akselin tai navan ympärille. Niiden halkaistu rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen ilman, että kaulusta tarvitsee liu'uttaa akselin tai navan pään yli. Näissä vaurioittamattomissa kauluksissa on kierteet sisäpinnassa helpottamaan kiristämistä tai löysäämistä. Lisäksi ne ovat hyödyllisiä UNF-akseleissa. Niissä on myös napa edessä, joka on tarkasti koneistettu vähentämään kosketuspinta-alaa ja vähentämään kitkaa. Nämä matalaprofiiliset teräskaulukset ovat hyödyllisiä auto-, rakennus-, ilmailu- ja kaivossovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?