CALDWELL 90-1-36 lavanostin vakio kiinteä haarukka 1t L36 | AE6JDR 5TAD6

CALDWELL 90-1-36 Lavannostin vakiokiinteä haarukka 1t L36

Varastossa
Tuote: AE6JDR Malli: 90-1-36Ristiviite: 5TAD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,221.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanostin
Bailin painopiste18 "
Bailin avauskorkeus5"
Vakuuden aukon leveys6"
Koko2000 lb
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys2"
sisäkorkeus57.5 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1"
kokonaisleveys25 "
Kurkun korkeus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)163.83
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan etäisyys (21 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan pituusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 90-1-42 lavanostin vakio kiinteä haarukka 1t L42 | AE6JDT 5TAD7 90-1-422000 lb2"42 "2"57.5 "25 "€5,481.29
CALDWELL 90-1-48 lavanostin vakio kiinteä haarukka 1t L48 | AE6JDU 5TAD8 90-1-482000 lb2"48 "2"58.5 "25 "€5,672.09
CALDWELL 90-2-36 lavanostin vakio kiinteä haarukka 2t L36 | AE6JDV 5TAD9 90-2-364000 lb2"36 "3"59.5 "25 "€6,192.47
CALDWELL 90-2-42 lavanostin vakio kiinteä haarukka 2t L42 | AE6JDW 5TAE0 90-2-424000 lb2"42 "4"59.5 "25 "€6,701.02
CALDWELL 90-2-48 lavanostin vakio kiinteä haarukka 2t L48 | AE6JDX 5TAE1 90-2-484000 lb2"48 "4"59.5 "25 "€7,198.52
CALDWELL 90-3-42 lavanostin vakio kiinteä haarukka 3t L42 | AE6JDY 5TAE2 90-3-426000 lb2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€8,534.15
CALDWELL 90-3-48 lavanostin vakio kiinteä haarukka 3t L48 | AE6JDZ 5TAE3 90-3-486000 lb2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "€10,095.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 90-1-36 Lavannostin vakiokiinteä haarukka 1t L36
€5,221.10 / yksikkö