Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4BY70 ​​Rasvapistoolin vipuputki 6000 Psi | AD6WDQ

WESTWARD 4BY70 rasvapistoolin vipuputki 6000 Psi

Varastossa
Tuote: AD6WDQ Malli: 4BY70
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
€35.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos28
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus15.5 "
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusHinta
WESTWARD 15F197 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€63.46
WESTWARD 15F198 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€56.39
WESTWARD 15F199 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-€71.45
WESTWARD 1ZTC4 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "€68.59
WESTWARD 4BY69 Rasvapistoolin vipuletku 6000 Psi | AD6WDP 4 BY696000 psi15.5 "€49.44
WESTWARD 4BY71 Rasvapistoolin vipuputki 10000 Psi | AD6WDR 4 BY7110,000 psi14.625 "€56.39
WESTWARD 4BY72 Rasvapistoolin vipuletku 10000 Psi | AD6WDT 4 BY7210,000 psi14.625 "€49.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4BY70 rasvapistoolin vipuputki 6000 Psi
€35.06 / yksikkö