Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F199 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAJ

WESTWARD 15F199 Rasvapistoolin kahva 10000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6ZAJ Malli: 15F199

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine10,000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos28
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Putken värisininen
PutkimateriaaliTeräs
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.035 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusHinta
WESTWARD 15F197 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€63.46
WESTWARD 15F198 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€56.39
WESTWARD 1ZTC4 Rasvapistoolivivun kahva 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "€68.59
WESTWARD 4BY69 Rasvapistoolin vipuletku 6000 Psi | AD6WDP 4 BY696000 psi15.5 "€49.44
WESTWARD 4BY70 ​​Rasvapistoolin vipuputki 6000 Psi | AD6WDQ 4 BY706000 psi15.5 "€35.06
WESTWARD 4BY71 Rasvapistoolin vipuputki 10000 Psi | AD6WDR 4 BY7110,000 psi14.625 "€56.39
WESTWARD 4BY72 Rasvapistoolin vipuletku 10000 Psi | AD6WDT 4 BY7210,000 psi14.625 "€49.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F199 Rasvapistoolin kahva 10000 Psi
€71.45 / yksikkö