Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A905 Nivelveitsi Joustava 6 x 3-7 / 8 tuumaa | AD6MDT

WESTWARD 46A905 Nivelveitsi joustava 6 x 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MDT Malli: 46A905

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelveitsi
Terän pituus3.875 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys6"
VäriMusta / sininen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4.75 "
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR, metallipää
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 13A701 Nivelveitsi Flex Full Tang Steel / pp 6 tuumaa | AA4RCJ 13A701polypropeeni3.5 "Hiiliteräs8"Joustava, Full Tang6"MustaKavennettu€9.88
WESTWARD 13A702 Nivelveitsi Flex Steel/pp/tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polypropeeni / TPR3.5 "Hiiliteräs8"Joustava6"Musta / sininenergonominen€11.06
WESTWARD 13A704 Nivelveitsi Flex Full Tang Teräs/puu 6 In | AA4RCM 13A704Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang6"LuonnollinenKavennettu€17.46
WESTWARD 1UKF8 Nivelveitsi Joustava 6 tuuman nailonkahva | AB3NKN 1UKF8Nylon3 5 / 16 "Hiiliteräs7 5 / 16 "Joustava6"sininenKavennettu€13.85
WESTWARD 46A904 Nivelveitsi Joustava 5 x 3-7 / 8 tuumaa | AD6MDR 46A904Polypropeeni / TPR, metallipää3.875 "Hiiliteräs8.625 "Joustava5"Musta / sininenergonominen€10.62
WESTWARD 46A908 Nivelveitsi Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW 46A908Polypropeeni / TPR, metallipää4.25 "Ruostumaton teräs9.25 "Joustava, Full Tang5"Musta / sininenergonominen€14.71
WESTWARD 46A909 Nivelveitsi Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polypropeeni / TPR, metallipää4.25 "Ruostumaton teräs9.25 "Joustava, Full Tang6"Musta / sininenergonominen€21.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A905 Nivelveitsi joustava 6 x 3-7/8 tuumaa
€11.77 / yksikkö