FSI DAT3030S puhdistus suihku 2-linjainen 120 x 120 x 108 | AD8QQX 4LUT5

FSI DAT3030S Dekontaminointisuihku 2 riviä 120 x 120 x 108

Varastossa
Tuote: AD8QQX Malli: DAT3030SRistiviite: 4LUT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31,693.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava puhdistus suihku
VäriFSI sininen
Konfigurointi2 linjaa ei-ambulatorinen
Virtausnopeus8 gpm
Korkeus108 "
Tuloliitännän koko3/4 "GHT
Pituus120 "
MateriaaliPVC / Nylon
Suihkupään materiaaliNylon
Paino tyhjä139 lb
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiKorkeusPituusPaino tyhjäLeveysHinta
FSI DAT1010S -puhdistussuihku yksittäinen 42 x 42 x 96 | AD8QQU 4LUT2 DAT1010SYksi potilas96 "42 "65 lb42 "€11,623.59
FSI DAT2020S -puhdistussuihku yksittäinen 84 x 84 x 96 | AD8QQV 4LUT3 DAT2020SYksi potilas96 "84 "90 lb84 "€16,645.66
FSI DAT2525S puhdistussuihku 1 linja 156 x 84 x 96 | AD8QQW 4LUT4 DAT2525S1 linjan joukkotuho96 "156 "180 lb84 "€24,361.98
FSI DAT3535S puhdistus suihku 2-linjainen 180 x 120 x 108 | AD8QQY 4LUT6 DAT3535S2 linjan joukkotuho108 "180 "230 lb120 "€33,455.99
FSI DAT3060S puhdistus suihku 3-linjainen 240 x 156 x 108 | AD8QQZ 4LUT7 DAT3060S3 linjan joukkotuho108 "240 "335 lb156 "€49,153.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DAT3030S Dekontaminointisuihku 2 riviä 120 x 120 x 108
€31,693.87 / yksikkö