Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A701 Nivelveitsi Flex Full Tang Steel / pp 6 tuumaa | AA4RCJ

WESTWARD 13A701 nivelveitsi Flex Full Tang Steel/pp 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4RCJ Malli: 13A701

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelveitsi
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava, Full Tang
Terän leveys6"
VäriMusta
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 13A702 Nivelveitsi Flex Steel/pp/tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polypropeeni / TPR3.5 "Hiiliteräs8"Joustava6"Musta / sininenergonominen€10.07
WESTWARD 13A704 Nivelveitsi Flex Full Tang Teräs/puu 6 In | AA4RCM 13A704Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang6"LuonnollinenKavennettu€15.62
WESTWARD 1UKF8 Nivelveitsi Joustava 6 tuuman nailonkahva | AB3NKN 1UKF8Nylon3 5 / 16 "Hiiliteräs7 5 / 16 "Joustava6"sininenKavennettu€12.30
WESTWARD 46A904 Nivelveitsi Joustava 5 x 3-7 / 8 tuumaa | AD6MDR 46A904Polypropeeni / TPR, metallipää3.875 "Hiiliteräs8.625 "Joustava5"Musta / sininenergonominen€10.32
WESTWARD 46A905 Nivelveitsi Joustava 6 x 3-7 / 8 tuumaa | AD6MDT 46A905Polypropeeni / TPR, metallipää3.875 "Hiiliteräs8.625 "Joustava6"Musta / sininenergonominen€10.62
WESTWARD 46A908 Nivelveitsi Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW 46A908Polypropeeni / TPR, metallipää4.25 "Ruostumaton teräs9.25 "Joustava, Full Tang5"Musta / sininenergonominen€14.71
WESTWARD 46A909 Nivelveitsi Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polypropeeni / TPR, metallipää4.25 "Ruostumaton teräs9.25 "Joustava, Full Tang6"Musta / sininenergonominen€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A701 nivelveitsi Flex Full Tang Steel/pp 6 tuumaa
€8.78 / yksikkö