WESTWARD 45KK81 työkalukotelo, musta ABS, 10 tuuman korkeus, 20-9/32 tuumaa L, 17-5/16 tuumaa syvyys | CD2FED

WESTWARD 45KK81 työkalukotelo, musta ABS, korkeus 10 tuumaa, leveys 20-9/32 tuumaa, syvyys 17-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2FED Malli: 45KK81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu Case
VäriMusta
Syvyys17-5 / 16 "
Korkeus10 "
MateriaaliABS
Taskut0
TyyppiSuuri
Leveys20 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6275

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliTaskutTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 2WLK1 -työkalulaukku 38 taskua HDPE | AC3VLH 2WLK115 "9"HDPE38Suuri vaikutus19.12 "€487.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45KK81 työkalukotelo, musta ABS, korkeus 10 tuumaa, leveys 20-9/32 tuumaa, syvyys 17-5/16 tuumaa
€430.95 / yksikkö