WESTWARD 2WLK1 -työkalulaukku 38 taskua HDPE | AC3VLH

WESTWARD 2WLK1 työkalukotelo 38 taskua HDPE

Varastossa
Tuote: AC3VLH Malli: 2WLK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu Case
VäriMusta
Syvyys15 "
Korkeus9"
MateriaaliHDPE
Taskut38
TyyppiSuuri vaikutus
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8425
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4202190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliTaskutTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 45KK81 työkalukotelo, musta ABS, 10 tuuman korkeus, 20-9/32 tuumaa L, 17-5/16 tuumaa syvyys | CD2FED 45 KK8117-5 / 16 "10 "ABS-Suuri20 9 / 32 "€430.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2WLK1 työkalukotelo 38 taskua HDPE
€487.21 / yksikkö