Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401L96 ruuvimeisseli, seosteräs, 10 varsi, 3/8 vakiokärki | AX3LYG

WESTWARD 401L96 ruuvimeisseli, seosteräs, 10" varsi, 3/8" vakiokärki

Varastossa
Tuote: AX3LYG Malli: 401L96

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärki
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus14 17 / 32 "
Varren pituus10 "
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren muotoNeliö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkityyliryhmäStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluVarren muotoKokoSidonta pystyyVihjeiden kokoVinkkityyliHinta
WESTWARD 10J215 kaappiruuvimeisseli 3/16 x 12 tuumaa | AA2GWB 10J215TeräsKromivarsi, musta oksidikärkiuurrettuPyöreä-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Keystone ura€7.90
WESTWARD 401M30 ruuvimeisseli, seosteräs, 4" varsi, 1/4" kärki | AX3LXM 401M30Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiErgonominen ja liukumaton pintaPyöreä-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "-€4.91
WESTWARD 401M33 purkuruuvimeisseli, seosteräs, 8" varsi, 5/16" vakiokärki | AX3LYJ 401M33Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiErgonominen ja liukumaton pintaNeliö-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 16 "-€7.74
WESTWARD 401M42 purkuruuvimeisseli, seosteräs, 3" varsi, 1/8" vakiokärki | AX3LYK 401M42Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiErgonominen pyörivällä korkillaPyöreä-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "-€4.11
WESTWARD 401L92 ruuvimeisseli, Keystone-urallinen, seosteräs, 12" varren pituus | AX3LYV 401L92Alloy SteelKromattu terä, varsi, mangaanifosfatoitu kärkiuurrettuNeliö-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "-€21.59
WESTWARD 401L90 seosteräs ruuvimeisseli 8 tuuman varrella ja 3/8 tuuman vakiokärjellä | CD2MNT 401L90Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiuurrettuNeliö-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "-€12.63
WESTWARD 401M01 seosteräs ruuvimeisseli 2-1/2 tuuman varrella ja 0 vakiokärjellä | CD2MNU 401M01Alloy SteelKromattu terä, varsi, mangaanifosfatoitu kärkiuurrettuPyöreä-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)#0-€4.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401L96 ruuvimeisseli, seosteräs, 10" varsi, 3/8" vakiokärki
€13.73 / yksikkö