Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401M01 seosteräs ruuvimeisseli 2-1/2 tuuman varrella ja 0 vakiokärjellä | CD2MNU

WESTWARD 401M01 seosteräksinen ruuvimeisseli 2-1/2 tuuman varrella ja 0 vakiokärjellä

Varastossa
Tuote: CD2MNU Malli: 401M01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunKromattu terä, varsi, mangaanifosfatoitu kärki
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus5 1 / 16 "
Varren pituus2.5 "
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#0
VinkityyliryhmäStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluVarren muotoKokoSidonta pystyyVihjeiden kokoVinkkityyliHinta
WESTWARD 10J215 kaappiruuvimeisseli 3/16 x 12 tuumaa | AA2GWB 10J215TeräsKromivarsi, musta oksidikärkiuurrettuPyöreä-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Keystone ura€7.90
WESTWARD 401M30 ruuvimeisseli, seosteräs, 4" varsi, 1/4" kärki | AX3LXM 401M30Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiErgonominen ja liukumaton pintaPyöreä-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "-€4.87
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401L96 ruuvimeisseli, seosteräs, 10" varsi, 3/8" vakiokärki | AX3LYG 401L96Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiuurrettuNeliö-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "-€13.64
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401M33 purkuruuvimeisseli, seosteräs, 8" varsi, 5/16" vakiokärki | AX3LYJ 401M33Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiErgonominen ja liukumaton pintaNeliö-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 16 "-€7.74
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401M42 purkuruuvimeisseli, seosteräs, 3" varsi, 1/8" vakiokärki | AX3LYK 401M42Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiErgonominen pyörivällä korkillaPyöreä-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "-€4.03
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401L92 ruuvimeisseli, Keystone-urallinen, seosteräs, 12" varren pituus | AX3LYV 401L92Alloy SteelKromattu terä, varsi, mangaanifosfatoitu kärkiuurrettuNeliö-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "-€21.59
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401L90 seosteräs ruuvimeisseli 8 tuuman varrella ja 3/8 tuuman vakiokärjellä | CD2MNT 401L90Alloy SteelKromattu terä ja varsi, mangaanifosfatoitu kärkiuurrettuNeliö-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "-€12.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401M01 seosteräksinen ruuvimeisseli 2-1/2 tuuman varrella ja 0 vakiokärjellä
€3.95 / yksikkö