WESTWARD 3ZC72 -hydraulimoottorin nosturi | AD3GKG

WESTWARD 3ZC72 Hydraulimoottorinen nosturi

Varastossa
Tuote: AD3GKG Malli: 3ZC72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,382.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen moottorinosturi
Puomin pituus475359 sisään.
Korkeus70.75 "
Pituus69.5 "
Leveys21 1/2 - 48 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.9
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)172.47
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi8426990000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puomin kapasiteetti 1 (paunaa) (123)
    • Maks. Koukun korkeus (tuumaa) (85-3 / 887-3 / 490-1 / 2)
    • Min. Koukun korkeus (tuumaa) (126-1 / 43/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
WESTWARD 3ZC71 nosturi liikkuva | AD3GKF 32275T41 3ZC7158 "62 1/2 "- 91 1/2"32 1/4 - 39 3/8 "€1,077.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3ZC72 Hydraulimoottorinen nosturi
€1,382.90 / yksikkö