Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83160LH Tarkkuussisäke, Metrinen, Vasenkätinen, 21/64 tuuman pora, 12 mm pituus, 6PK | AF9PLT 30PG62

CHRISLYNN 83160LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 21/64 tuuman pora, 12 mm:n pituus, 6PK

Varastossa
Tuote: AF9PLT Malli: 83160LHRistiviite: 30PG62
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
€148.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus12mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83160LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 21/64 tuuman pora, 12 mm:n pituus, 6PK
€148.73 /pakkaus