Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3DYE6 -keramiikkatyökalu, 20 lb Vedä | AC8UXA

WESTWARD 3DYE6 keraaminen työkaluteline 20 Lb. Vedä

Varastossa
Tuote: AC8UXA Malli: 3DYE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpitomagneetti
VäriNikkeli ja punainen
Korkeus0.767 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs / keraaminen magneetti
Paksuus7 / 9 "
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliHinta
Keramiikkatyökalu WESTWARD 3DYE3 100 Lb. Vedä | AC8UWX 3VÄRI37 / 9 "6"Teräs / keraaminen magneetti€24.18
WESTWARD 3DYE4 -keramiikkatyökalu 20 lb Vedä | AC8UWY 3VÄRI47 / 9 "24 "Teräs / keraaminen magneetti€54.36
WESTWARD 3DYE5 -keramiikkatyökalu 20 lb Vedä | AC8UWZ 3VÄRI50.767 "13 "Keraaminen€31.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3DYE6 keraaminen työkaluteline 20 Lb. Vedä
€45.02 / yksikkö