METRO 2 hyllylankakärry


Suodattaa
Säädettävät lisäykset: 1" , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: (4) Käännä , Väri: Hopea , Materiaali: Teräs
TyyliMalliHyllyn pituusSuorittaa loppuuneräHyllyn leveysKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
65119-IP
36 "BRITELankakori24 "900 lb239 "36 "€624.47
A
65125-IP
36 "BRITELankakori18 "900 lb239 "36 "€516.95
B
3SPN33ABR -1PK / 25
36 "BRITELankakori18 "600 lb339 "36 "€574.34
C
2SPN53ABR - 1PK / 25
36 "BRITELankakori24 "600 lb239 "36 "€595.18
A
65131-IP
48 "kromiLankakori30 "600 lb239 "48 "€792.00
A
65121-IP
48 "BRITELankakori24 "900 lb240 "48 "€573.29
A
65127-IP
48 "BRITELankakori18 "900 lb240 "48 "€512.26
A
65123-IP
60 "BRITELankakori24 "900 lb239 "60 "€689.82
A
65133-IP
60 "kromiLankakori30 "600 lb239 "60 "€823.29
D
2SPN56ABR
60 "-Vaijerihylly24 "600 lb239 "60 "€816.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?