Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Keramiikkatyökalu WESTWARD 3DYE3 100 Lb. Vedä | AC8UWX

WESTWARD 3DYE3 keraaminen työkaluteline 100 Lb. Vedä

Varastossa
Tuote: AC8UWX Malli: 3DYE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpitomagneetti
VäriNikkeli ja punainen
Korkeus7 / 9 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs / keraaminen magneetti
Paksuus7 / 9 "
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliHinta
WESTWARD 3DYE4 -keramiikkatyökalu 20 lb Vedä | AC8UWY 3VÄRI47 / 9 "24 "Teräs / keraaminen magneetti€54.36
WESTWARD 3DYE5 -keramiikkatyökalu 20 lb Vedä | AC8UWZ 3VÄRI50.767 "13 "Keraaminen€31.66
WESTWARD 3DYE6 -keramiikkatyökalu, 20 lb Vedä | AC8UXA 3VÄRI60.767 "18 "Teräs / keraaminen magneetti€45.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3DYE3 keraaminen työkaluteline 100 Lb. Vedä
€24.18 / yksikkö