Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3DYE2 -nostotyökalu, vapautus 23 1/2 tuumaa | AC8UWW

WESTWARD 3DYE2-poimintatyökalu, jossa vapautus 23 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UWW Malli: 3DYE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNoutotyökalu irrotuksella
Halkaisija1"
Laajennettu pituus23.75 "
Pituus16 "
MateriaaliNeodyymimagneetit koteloitu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun putkeen
ToimintaWand Shape -työkalu kerää metallilastuja tai roskia, puhdista työkalu vetokahvalla vetämällä roskakoriin. Turvalevy suojaa kädet kaikilta teräviltä roskilta ja sisältää ripustuskoukun helppoon säilytykseen
Noutopituus16 "
Vedon kapasiteetti8 lb
Koko23.5 "
Pinnan koko16 "x 2-11 / 16"
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusToimintaKokoHinta
WESTWARD 3DYE1 -nostotyökalu, jossa vapautus 20 3/4 tuumaa | AC8UWV 3VÄRI116.5 "Wand Shape -työkalu kerää metallilastuja tai roskia, puhdista työkalu vetokahvalla vetämällä roskakoriin. Turvalevy suojaa kädet teräviltä roskilta20.75 "€99.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3DYE2-poimintatyökalu, jossa vapautus 23 1/2 tuumaa
€105.66 / yksikkö