Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3DYE1 -nostotyökalu, jossa vapautus 20 3/4 tuumaa | AC8UWV

WESTWARD 3DYE1-poimintatyökalu, jossa vapautus 20 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UWV Malli: 3DYE1
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
€99.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNoutotyökalu irrotuksella
Halkaisija1"
Laajennettu pituus23.75 "
Pituus16.5 "
MateriaaliNeodyymimagneetit koteloitu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun putkeen
ToimintaWand Shape -työkalu kerää metallilastuja tai roskia, puhdista työkalu vetokahvalla vetämällä roskakoriin. Turvalevy suojaa kädet teräviltä roskilta
Noutopituus16-1 / 2 "
Vedon kapasiteetti8 lb
Koko20.75 "
Pinnan koko16-1/2" x 11/16"
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusToimintaKokoHinta
WESTWARD 3DYE2 -nostotyökalu, vapautus 23 1/2 tuumaa | AC8UWW 3VÄRI216 "Wand Shape -työkalu kerää metallilastuja tai roskia, puhdista työkalu vetokahvalla vetämällä roskakoriin. Turvalevy suojaa kädet kaikilta teräviltä roskilta ja sisältää ripustuskoukun helppoon säilytykseen23.5 "€105.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3DYE1-poimintatyökalu, jossa vapautus 20 3/4 tuumaa
€99.89 / yksikkö