Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CFK6 Hand Jack 5 tonnia 1/4 tuumaa. Aivohalvaus L | AC8MKC

WESTWARD 3CFK6 käsituki 5 tonnia 1/4 tuumaa. Aivohalvaus L

Varastossa
Tuote: AC8MKC Malli: 3CFK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,137.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi Jack
Rungon materiaaliTeräs
SylinterityyppiPieni korkeus
KahvaKyllä
Öljykapasiteetti2.24 ov. sisään.
Mäntä Dia.0.50 "
Sisään vedetty korkeus1.61 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Iskunpituus1 / 4 "
Painokapasiteetti5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.203
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiPainokapasiteettiHinta
WESTWARD 3CFL1 Hand Jack 20 tonnia 1/2 tuumaa. Aivohalvaus L | AC8MKG 3CFL16.83 ov. sisään.20 sävyinen.€1,559.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CFK6 käsituki 5 tonnia 1/4 tuumaa. Aivohalvaus L
€1,137.65 / yksikkö