WESTWARD 3CFL1 Hand Jack 20 tonnia 1/2 tuumaa. Aivohalvaus L | AC8MKG

WESTWARD 3CFL1-käsituki 20 tonnia 1/2 tuumaa. Aivohalvaus L

Varastossa
Tuote: AC8MKG Malli: 3CFL1

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,559.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi Jack
Rungon materiaaliTeräs
SylinterityyppiPieni korkeus
KahvaKyllä
Öljykapasiteetti6.83 ov. sisään.
Mäntä Dia.0.50 "
Sisään vedetty korkeus2.40 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Iskunpituus1 / 2 "
Painokapasiteetti20 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5375
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiPainokapasiteettiHinta
WESTWARD 3CFK6 Hand Jack 5 tonnia 1/4 tuumaa. Aivohalvaus L | AC8MKC 3cfk62.24 ov. sisään.5 sävyinen.€1,137.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CFL1-käsituki 20 tonnia 1/2 tuumaa. Aivohalvaus L
€1,559.96 / yksikkö