Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3AB84 Läpivientitiiviste 1/4 tuumaa AC8GYZ: lle - 24 kpl pakkaus | AC8GZC

WESTWARD 3AB84 Läpivientien täyttöpakkaus 1/4 tuumaa AC8GYZ:lle - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8GZC Malli: 3AB84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivientisarjan täyttö
Suorittaa loppuunMessinki
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliKiinteä messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8308100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varastonumerolle (3AB81)
    • Läpivientien tai kiinnittimien lukumäärä (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Pkg. MääräHinta
WESTWARD 3AB85 Läpivientiholkit 3/8 tuumaa AC8GZA: lle - Pakkaus 24 | AC8GZD 3AB853 / 8 "24€9.87
WESTWARD 3AB86 Läpiviennit 1/2 tuumaa AC8GZB: lle - Pakkaus 24 | AC8GZE 3AB861 / 2 "24€18.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3AB84 Läpivientien täyttöpakkaus 1/4 tuumaa AC8GYZ:lle - 24 kappaleen pakkaus
€5.04 /pakkaus