Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39CG45 ​​-avainavain hiiliteräs 11-1 / 32 tuumaa | AH8YTD

WESTWARD 39CG45 ​​apinaavain hiiliteräs, pituus 11-1/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8YTD Malli: 39CG45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti3"
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiTasoita
Kokonaispituus11 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
WESTWARD 39CG44 -avainavain hiiliteräksestä 14-23 / 32 tuumaa | AH8YTC 39CG443.125 "14.75 "€68.09
WESTWARD 39CG48 -apinavain I-palkki 9-1 / 16 tuuman pituus | AH8YTG 39CG482.25 "9"€33.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CG45 ​​apinaavain hiiliteräs, pituus 11-1/32 tuumaa
€44.31 / yksikkö