Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39CF10 Club-vasara, musta kahva 16 tuuman pituinen teräspää | AH8YPT

WESTWARD 39CF10 Club Hammer musta kahva, 16 tuumaa pitkä teräspää

Varastossa
Tuote: AH8YPT Malli: 39CF10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClub-vasara
Kasvojen halkaisija1 39 / 64 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoilurikkoutumaton
Kahva materiaaliTeräsvahvisteinen kumi
Pään väriOranssi
pään pituus3.5 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys1 13 / 16 "
Kokonaispituus16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKasvojen halkaisijaKahva materiaaliSidonta pystyyPään väripään pituusPäämateriaaliPään painoHinta
WESTWARD 22XP73 Club Hammer rikkoutumaton 2.5 lb 12 tuumaa | AB7GAY 22 XP7312 "2"Vulkanoitu kumi ja teräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Hei Vis Orange3.5 "Taottu teräs2-1 / 2 paunaa€67.02
WESTWARD 22XP74 Club Hammer rikkoutumaton 4 lb 12 tuumaa | AB7GAZ 22 XP7412 "2"Vulkanoitu kumi ja teräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Hei Vis Orange4.5 "Taottu teräs4 lb€63.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CF10 Club Hammer musta kahva, 16 tuumaa pitkä teräspää
€79.85 / yksikkö